※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SANSHIN
SANSHIN JIS軽中量ボルトレスラック 200kg
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
高さ(mm)
1200
1200
1500
1800
2100
2400
奥行(mm)
600
300
450
600
間口(mm)
1460
860
1160
1460
1760
段数
3
3
4
5
6
7
全144種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09973714
品番
JMS4560-3K
参考基準価格(税別)
¥71,560
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
耐荷重(kg/段)
200
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1460×600×1200
段数
3
色
グレー
トラスコ品番
108-8098
質量(kg)
37
高さ(mm)
1200
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
600
間口(mm)
1460
棚段数
3
均等耐荷重(kg/段)
200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
受注生産品のため、ご注文後のキャンセルは不可となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません