曜日別特売
6300062203 手羽先玄米リゾットミニ 50袋セット 青空製パン 09977890

 

6300062203 手羽先玄米リゾットミニ 50袋セット 青空製パン 09977890
6300062203 手羽先玄米リゾットミニ 50袋セット 青空製パン 09977890

手羽先玄米リゾットミニ 50袋セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1式(50袋)栄養成分(1袋当たり)【エネルギー】250kcal【たんぱく質】13.0g【脂質】7.2g【炭水化物】31.9g【食塩相当量】1.1g【カルシウム】713mg注文コード09977890品番6300062203
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,218
販売価格(税別)
27,980

『手羽先玄米リゾットミニ』は、骨まで美味しく食べられるカルシウム豊富な防災食にも最適なリゾットです。鶏の手羽先からじっくりと抽出した旨みが、玄米リゾットに深みを与え、食欲をそそる豊かな味わいを生み出しています。玄米には、白米に比べて食物繊維やビタミン、ミネラルが豊富に含まれています。健康志向の方にも安心して楽しめる一品です。一人分にちょうど良いミニサイズなので、ランチや軽食にぴったりです。オフィスでのランチタイムや、ちょっとした休憩時間にも手軽に楽しめます。

用途オフィスでのランチや、自宅でのランチタイムに。小腹が空いた時のおやつや、夜食に。お弁当の一品に。パーティーやイベントの際の軽食に。手土産や贈り物に。寸法(mm)190×140タイプカレー種類米類賞味期限7年栄養成分(1袋当たり)【エネルギー】250kcal【たんぱく質】13.0g【脂質】7.2g【炭水化物】31.9g【食塩相当量】1.1g【カルシウム】713mg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする