ET-100L 低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 爪ロングタイプ 今野製作所(EAGLE) 09978310

メイン画像

ET-100L 低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 爪ロングタイプ 今野製作所(EAGLE) 09978310
ET-100L 低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 爪ロングタイプ 今野製作所(EAGLE) 09978310
ET-100L 低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 爪ロングタイプ 今野製作所(EAGLE) 09978310
ET-100L 低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 爪ロングタイプ 今野製作所(EAGLE) 09978310

低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 爪ロングタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
ストローク(mm)63
内容量1台注文コード09978310品番ET-100L
参考基準価格(税別)¥94,600販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980

「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキの低床タイプです。
爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。
本体高さが低いので高さに制限がある場合に最適です。

付属品ハンドルトラスコ品番677-1786ストローク(mm)63幅(mm)176タイプ低床・爪ロングタイプ奥行(mm)288爪幅(mm)75爪長さ(mm)75爪最低位(mm)25本体高さ(mm)221~284爪荷重(t)5頭部荷重(t)10爪最高位(mm)88
関連資料:(0.23MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする