曜日別特売
E-200L レバー回転 安全弁付爪付きジャッキ 爪ロングタイプ 今野製作所(EAGLE) 09978371

メイン画像

E-200L レバー回転 安全弁付爪付きジャッキ 爪ロングタイプ 今野製作所(EAGLE) 09978371
E-200L レバー回転 安全弁付爪付きジャッキ 爪ロングタイプ 今野製作所(EAGLE) 09978371
E-200L レバー回転 安全弁付爪付きジャッキ 爪ロングタイプ 今野製作所(EAGLE) 09978371
E-200L レバー回転 安全弁付爪付きジャッキ 爪ロングタイプ 今野製作所(EAGLE) 09978371
E-200L レバー回転 安全弁付爪付きジャッキ 爪ロングタイプ 今野製作所(EAGLE) 09978371

レバー回転 安全弁付爪付きジャッキ 爪ロングタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台爪荷重(t)10注文コード09978371品番E-200L
参考基準価格(税別)¥198,100販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。オーバーロードによるジャッキの破損を防ぐため、安全弁回路(リリーフ弁)を標準装備しています。

付属品ハンドルトラスコ品番677-1816ストローク(mm)140幅(mm)230タイプ爪ロングタイプ奥行(mm)323爪幅(mm)100爪長さ(mm)80爪最低位(mm)32本体高さ(mm)336~476爪荷重(t)10頭部荷重(t)20爪最高位(mm)172
関連資料:(0.23MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする