代表画像
今野製作所(EAGLE)
クリーンルームレバー回転爪つきジャッキ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
15日以内出荷とは
ストローク(mm)
100
110
115
130
100
136
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09978407
品番
E-030C
参考基準価格(税別)
¥81,800
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
塗装、サビ落ちがないようニッケルメッキを施しているので、半導体・精密機械などのクリーンルーム作業に適しています。
ハンドルが回転式です。
付属品
ハンドル
トラスコ品番
693-8489
ストローク(mm)
100
幅(mm)
146
タイプ
クリーンルーム仕様
奥行(mm)
219
爪幅(mm)
65
爪長さ(mm)
50
爪最低位(mm)
12
本体高さ(mm)
200~300
爪荷重(t)
1.2
頭部荷重(t)
3
爪最高位(mm)
112
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません