AC-AC20PD-BL DinkyPower 20W AC充電器 センチュリー 09978511

AC-AC20PD-BL DinkyPower 20W AC充電器 センチュリー 09978511
AC-AC20PD-BL DinkyPower 20W AC充電器 センチュリー 09978511

DinkyPower 20W AC充電器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
アリスブルー
内容量1台注文コード09978511品番AC-AC20PD-BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,857
販売価格(税別)
1,688

小さくてかわいくてパワフルなAC充電器です。コロンとした可愛いデザインで出先での使用も楽しくなります。ACプラグは可動式だから持ち運びもらくらく。
USB PDに対応し出力最大20W、パワフルに充電します。
Type-CとUSB-Aポートを各1搭載し、2台同時充電も可能です。

仕様●出力Type-C:5V3A、9V2.2A、12V1.67A(最大20W)●出力USB-A:5V3A、9V2A、12V1.5A(最大18W)●各ポート併用時:5V3A寸法(mm)幅31×高さ32×奥行39アリスブルー質量(g)40ポート数2入力AC100-240V50/60Hz 0.5A充電方式AC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする