曜日別特売
DPB1972 食品用吸汗速乾長袖ジャンパー シーズン[作業服] 09979186

食品用吸汗速乾長袖ジャンパー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ピンク
サイズS
内容量1枚注文コード09979186品番DPB1972
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

経糸、横糸にフルダル糸を使用することで、高い透け防止効果。吸汗、速乾、涼感、低発塵、制電、軽量。コイルファスナーでファスナーのムシの脱落防止。体毛落下防止メッシュインナー付き。テーピースナッパー止め腰インナー。

ピンクサイズS胸囲(cm)107混率(%)ポリエステル100着丈(cm)66寸法(cm)(裄丈+リブ)74+7袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする