エバーブライト
USBコンセント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
内容量
1個
注文コード
09979947
品番
JU-AC-USB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥700
ご家庭のコンセントからスマホ・iPhone・USB機器等を充電・給電
2A出力だから、通常の1Aの2倍の早さで充電!
PSE取得済み
材質
ABS
寸法(mm)
(約)幅46(63[プラグを含む])× 高さ23 × 奥行36
色
ホワイト
質量(g)
(約)36 [形状・サイズは異なることがあります]
出力
5.0V/2.0A 10.0W
入力
100-240V / 50-60Hz 0.4A
USBポート数
1