曜日別特売
JMMB4672-3R SANSHIN JIS中量ラック 500kg SANSHIN 09980048

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SANSHIN JIS中量ラック 500kg

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
内容量1個注文コード09980048品番JMMB4672-3R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥92,460
高さ(mm)1200間口(mm)1800奥行(mm)721段数3ネオグレートラスコ品番111-1033質量(kg)80エコマーク認定認定棚段数3外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1800×721×1200エコマーク認定番号19 130 007

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,500/税込7,150
北海道地方数量1につき9,000/税込9,900
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする