曜日別特売
JMMB5457-4R SANSHIN JIS中量ラック 500kg SANSHIN 09980328

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SANSHIN JIS中量ラック 500kg

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
内容量1個注文コード09980328品番JMMB5457-4R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥73,500
高さ(mm)1500間口(mm)1200奥行(mm)571段数4ネオグレートラスコ品番111-1333質量(kg)60エコマーク認定認定棚段数4外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×571×1500エコマーク認定番号19 130 007

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき8,000/税込8,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする