曜日別特売
NSE1080 SUS316締付継手ユニオンティー PISCO(ピスコ) 09980722

 

NSE1080 SUS316締付継手ユニオンティー PISCO(ピスコ) 09980722
NSE1080 SUS316締付継手ユニオンティー PISCO(ピスコ) 09980722

SUS316締付継手ユニオンティー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
チューブ外径(Φmm)10
チューブ内径(Φmm)8
内容量1個注文コード09980722品番NSE1080
参考基準価格(税別)¥7,128販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。

用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンティー使用流体空気、水、その他チューブ外径(Φmm)10チューブ内径(Φmm)8材質SUS316最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100オリフィス径(Φmm)6.5タイプ耐腐蝕用タイプRoHS指令(10物質対応)対応有効断面積(mm2)22質量(g)128寸法C(mm)9寸法E1(mm)29寸法E2(mm)16.5対辺H1(mm)17対辺H2(mm)19
注意
※管用テーパネジは、シーロック加工を施しておりませんので、取り付けの際にはご注意ください。
ネジ部にシールテープ、シール剤等を使用する場合は、ネジ部の端面から1.5~2山を残して巻く、又は塗布してください。
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする