用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンティー使用流体空気、水、その他チューブ外径(Φmm)16チューブ内径(Φmm)13材質SUS316最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100オリフィス径(Φmm)11.5タイプ耐腐蝕用タイプRoHS指令(10物質対応)対応有効断面積(mm2)64質量(g)188寸法C(mm)9.5寸法E1(mm)32寸法E2(mm)18対辺H1(mm)23対辺H2(mm)23