曜日別特売
OPU-4LB ワゴンモール付属品 立上げ 未来工業 09983066

ワゴンモール付属品 立上げ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ライトブラウン
寸法H(mm)12.7
内容量1個注文コード09983066品番OPU-4LB
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。
位置合わせが容易にできます。
基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクに行えます。
ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。

形状立上げライトブラウン寸法L(mm)48寸法H(mm)12.7寸法B(mm)50.4寸法R(mm)20
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする