未来工業
ワゴンモール付属品 立上げ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
グレー
グレー
ベージュ
ライトブラウン
ミルキーホワイト
寸法H(mm)
22
9.9
12.7
13.6
15.2
17.2
22
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09983233
品番
OPU-10G
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。
位置合わせが容易にできます。
基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクに行えます。
ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。
形状
立上げ
色
グレー
寸法L(mm)
98
寸法H(mm)
22
寸法B(mm)
105.5
寸法R(mm)
46
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください