曜日別特売
HIL0600 ハンドラッパー ツボサン 09991274

メイン

HIL0600 ハンドラッパー ツボサン 09991274
HIL0600 ハンドラッパー ツボサン 09991274
HIL0600 ハンドラッパー ツボサン 09991274
HIL0600 ハンドラッパー ツボサン 09991274
HIL0600 ハンドラッパー ツボサン 09991274

ハンドラッパー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度#600
内容量1本注文コード09991274品番HIL0600
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

粒度によって色分けしてあり、使いやすい。

用途
ドリル・バイト・カッター・包丁・はさみ等、焼入鋼の再研磨後の刃先修正(刃止め)
超硬金属工具・ガラス・セラミックス等の修正に。
粒度#600適合材超硬金属工具・ガラス・セラミックス等全長(mm)175砥石寸法(mm)45×12×5ハンドル色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-04
用途: 治具の研磨修正
秦製作所

少数でも、早く届き現場の作業を円滑、利便性が良い、強度も想定どうり、使いやすさも想定どうり。

対象商品 : 09991247
2019-09-09
用途: 刃物の研磨 自作の小型刃物研磨に使用しています。

砥石の長さが5~10mm 長ければいいですが。研磨には
問題なく使用しています。

対象商品 : 09991265
2016-08-27
用途: チップ(タンガロイ)の砥石としての利用
製造業

もっと固い素材であって欲しい」

対象商品 : 09991231
2015-02-01
用途: バイト再研磨

旋盤にて姿バイトも使用していますが、切れに違和感を感じたとき、すぐに手軽に再研磨出来ます。
一度、ハンドル部と砥石部が剥がれましたが、少しプラスチックがしなるように使用したためと思われます。
こちらに非が有ります。瞬間接着剤で事なきを得ました。
ペットボトルの上を切り落とし、軽油漬けで保管しているので、すぐに使えます。
が、ホコリが気になりますので、Φ60mm程の蓋付耐油透明プラスチック容器が欲しいところです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする