※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニコントロールズ
攪拌ユニット
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
15日以内出荷とは
質量(kg)
4
3
4
8
7
トラスコ品番
809-4316
809-4315
809-4316
809-4317
809-4319
809-4320
809-4321
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09997094
品番
KX-145
参考基準価格(税別)
¥200,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
液体(低、中粘度)の混合、沈殿防止を目的としています。
タンクに取り付け加圧、真空で使用する攪拌機です。
用途
液体の撹拌に
材質
SUS304
付属品
撹拌羽根(2枚羽根)
回転数(min
-1
[r.p.m])
最低18/最高280
トルク(N・m)
0.22~1.10
出力(W)
40
質量(kg)
4
トラスコ品番
809-4316
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません