※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニコントロールズ
攪拌ユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
質量(kg)
5
3
4
8
7
トラスコ品番
809-4318
809-4315
809-4316
809-4317
809-4319
809-4320
809-4321
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09997112
品番
KX-399R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥250,000
液体(低、中粘度)の混合、沈殿防止を目的としています。
タンクに取り付け加圧、真空で使用する攪拌機です。
用途
液体の撹拌に
材質
SUS304
付属品
撹拌羽根(2枚羽根)
回転数(min
-1
[r.p.m])
最低11/最高222
トルク(N・m)
3.30(一定)
出力(W)
90
質量(kg)
5
トラスコ品番
809-4318
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません