曜日別特売
165L050 タイミングベルト L050形 三ツ星ベルト 09997136

 

165L050 タイミングベルト L050形 三ツ星ベルト 09997136
165L050 タイミングベルト L050形 三ツ星ベルト 09997136
165L050 タイミングベルト L050形 三ツ星ベルト 09997136
165L050 タイミングベルト L050形 三ツ星ベルト 09997136

タイミングベルト L050形

(7件のレビュー)
内容量1本ベルトピッチ周長(mm)419.1注文コード09997136品番165L050
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,210販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

高負荷にも使用できます。
ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Lベルト幅(mm)12.7歯数44歯ピッチ(mm)9.525ベルトピッチ周長(mm)419.1材質(ベルト)ゴムベルト呼び長さ(inch)16.5ベルト呼び幅50使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)3.61種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-30
用途: 機械の修理

適合するサイズのものがあって良かったです。見つけた時は助かったぁ―と思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 09997172
2018-12-26
用途: オイルポンプ駆動用のベルト

オイルポンプ駆動用のベルトの予備として購入しました。
今使用しているベルトより厚みが若干薄いですが、予備用でかつ価格も安いのであまあま満足しています。
まだ使用していないので、耐久性などは未確認です。

対象商品 : 09997382
2018-08-03
用途: NC旋盤のサーボモーターの伝達駆動用

前回、使われていたタイミングベルトとほぼ同等の使用感で、全く問題なく使用できています。
駆動時の音が若干、前回のものと違いますが、問題ありません。

対象商品 : 09997172
2016-08-11
用途: 機械メンテナンス
農・林・水産業

手軽に買えて重宝しました。問題なく使えます。

対象商品 : 09997154
2016-02-13
用途: 鋸盤の回転伝達用
製造業

普通に使えています、特に改善点などもありません。

対象商品 : 09997224
2015-10-17
用途: 点検、工事用

交換用

対象商品 : 09997197
2014-06-26
用途: リフトのメンテナンス
建設業・工事業

販売している所を探すのは大変なので
助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする