曜日別特売
CRM-110-5 放電加工機用イオン交換樹脂 栗田工業(kurita) 09997882

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

放電加工機用イオン交換樹脂

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
容量(L)5
内容量1個注文コード09997882品番CRM-110-5
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

イオン交換樹脂精製事業で、品質管理ISO9001を認証取得です。
本品質は最も厳しい半導体用にも使用されているイオン交換樹脂で、耐久性、耐摩耗性に最も優れております。

用途
放電加工用に
トラスコ品番848-1556材質不溶性合成樹脂質量(kg)4容量(L)5比重(g/mL)0.5~0.8
注意
※イオン交換樹脂精製事業で、品質管理ISO9001を認証取得。
※本品質は最も厳しい半導体用にも使用されているイオン交換樹脂で、耐久性、耐摩耗性及び性能に最も優れております。
※イオン交換樹脂を交換される場合は、イオン交換樹脂塔内の使用済みイオン交換樹脂を全量抜き出し、塔内を清掃してから、イオン交換樹脂を投入して下さい。
※水質の変化(夏場の渇水等による残留塩素の増減)により、本製品の寿命が変化する場合が有ります。
※本製品を保管される場合は、直射日光は避けて頂き、寒暖の変化の少ない場所をお選び下さい。(冷暗場所に保管された場合は、半年から一年程は性能を維持します。)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする