PT-120 ポインター(指示棒) オープン工業 09998747

ポインター(指示棒)

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)145~890
伸縮範囲(mm)約145~890
内容量1本注文コード09998747品番PT-120
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

伸縮自在で、会議や研修時に便利な指示棒です。

仕様伸縮式材質真ちゅう・クロームメッキ長さ(mm)145~890直径(Φmm)10質量(g)44タイプクリップタイプトラスコ品番808-1942寸法(mm)145×Φ10伸縮範囲(mm)約145~890特性ポケットに差し込めるクリップ付伸長(cm)89
注意
※先端にボールペンは付属していません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09998747
2022-04-11
用途: 改造して釣りの仕掛けを引っ掛ける(ワカサギアンテナ)
建設業・工事業

先端を切り落としてフックをつけたのですが、専用品より軽くてコンパクトになり良かったです。本来の使用目的と違いすいません。

対象商品 : 09998747
2020-10-25
用途: 工事現場
運輸・通信業

まだ活用機会がないが、見上げ高いところを指せので、今後活用できそう

対象商品 : 37178522
2020-04-06
用途: 写真撮影時に対象物を指すのに使う

作りがしっかりしており伸縮がスムーズで壊れにくいです。

対象商品 : 09998747
2020-01-27
用途: 建築物点検業務
建設業・工事業

写真撮影時に使用するのですが、とてもよかったです。
出来れば先が赤色ならなおよかったです。

対象商品 : 09998747
2019-09-06
用途: 中程度人数への説明
電気・ガス・熱供給・水道業

短くするとポケットに収まるサイズで、クリップがついているので、携行しやすい。
ポイント部分は本体同様シルバー色で、あまり大きくないので、離れた位置や照明等の当たり具合では少し見づらいこともある。
長さや太さのバリエーションがあれば尚良かった。

対象商品 : 09998747
2019-05-29
用途: 建物調査で変状の写真を撮る時。

スムーズな伸縮と適度な重量感が良いと思います。先端部が赤やオレンジ色ならもっと良い。

対象商品 : 37178531
2017-05-22
用途: 隙間の落とし物の掻き出し
サービス業

先端にL型フックをハンダ付けして使用。頑丈なのでとても便利。

対象商品 : 09998747
2016-07-04
用途: 測量作業時

高いところを視準するのに最高です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする