三ツ星ベルト
タイミングベルト L150形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ベルトピッチ周長(mm)
647.70
647.70
647.70
314.33
342.90
381.00
419.10
438.15
457.20
476.25
533.40
552.45
571.50
590.55
609.60
676.28
685.80
704.85
723.90
762.00
800.10
809.63
819.15
847.73
857.25
876.30
914.40
933.45
952.50
971.55
990.60
1000.13
1009.65
1066.80
1085.85
1104.90
1143.00
1152.53
1219.20
1295.40
1333.50
1371.60
1390.65
1476.38
1524.00
1600.20
1657.35
1676.40
1771.65
1857.37
2371.72
2981.33
3209.93
歯数
68
68
68
33
36
40
44
46
48
50
56
58
60
62
64
71
72
74
76
80
84
85
86
89
90
92
96
98
100
102
104
105
106
112
114
116
120
121
128
136
140
144
146
155
160
168
174
176
186
195
249
313
337
全52種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09998782
品番
255L150
参考基準価格(税別)
¥10,880
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
高負荷にも使用できます。
ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途
一般工業用に幅広く使用されています。
ベルト形
L
ベルト幅(mm)
38.1
歯数
68
歯ピッチ(mm)
9.525
ベルトピッチ周長(mm)
647.70
材質(ベルト)
ゴム
ベルト呼び長さ(inch)
25.5
ベルト呼び幅
150
使用温度範囲(℃)
-30~90
高さ(mm)
3.61
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
36