1174L150 タイミングベルト L150形 三ツ星ベルト 09999157

タイミングベルト L150形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ベルトピッチ周長(mm)2981.33
2981.33
314.33
342.90
381.00
419.10
438.15
457.20
476.25
533.40
552.45
571.50
590.55
609.60
647.70
676.28
685.80
704.85
723.90
762.00
800.10
809.63
819.15
847.73
857.25
876.30
914.40
933.45
952.50
971.55
990.60
1000.13
1009.65
1066.80
1085.85
1104.90
1143.00
1152.53
1219.20
1295.40
1333.50
1371.60
1390.65
1476.38
1524.00
1600.20
1657.35
1676.40
1771.65
1857.37
2371.72
3209.93
歯数313
313
33
36
40
44
46
48
50
56
58
60
62
64
68
71
72
74
76
80
84
85
86
89
90
92
96
98
100
102
104
105
106
112
114
116
120
121
128
136
140
144
146
155
160
168
174
176
186
195
249
337
内容量1本注文コード09999157品番1174L150
参考基準価格(税別)¥30,780販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

高負荷にも使用できます。
ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Lベルト幅(mm)38.1歯数313歯ピッチ(mm)9.525ベルトピッチ周長(mm)2981.33材質(ベルト)ゴムベルト呼び長さ(inch)117.4ベルト呼び幅150使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)3.61種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする