※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミズノ
ロビーチェア 背無し
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1脚
注文コード
10000987
品番
MC-1422
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,600
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
脚部が折り畳めるので収納に便利です。
用途
リース
色
ブラウン
本体質量(kg)
16
トラスコ品番
100-9409
材質
本体:木枠、ウレタンフォーム 脚部:26m/m角パイプメラミン焼付塗装
幅(mm)
1200
質量(kg)
16
種類
ロビーチェア
奥行(mm)
460
全高(mm)
390
張地
ビニールレザー張り
使用脚
26mm角パイプ(メラミン焼付塗装)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。