三ツ星ベルト
タイミングベルトH300形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
ベルトピッチ周長(mm)
800.10
注文コード
10002063
品番
315H300
参考基準価格(税別)
¥26,850
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
ベルトピッチ周長
など
71
種類から選べます
他の種類を見る
高負荷にも使用できます。
ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途
一般工業用に幅広く使用されています。
ベルト形
H
ベルト幅(mm)
76.2
歯数
63
歯ピッチ(mm)
12.7
ベルトピッチ周長(mm)
800.10
材質(ベルト)
ゴム
ベルト呼び長さ(inch)
31.5
ベルト呼び幅
300
使用温度範囲(℃)
-30~90
高さ(mm)
4.59
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
57