390H300 タイミングベルトH300形 三ツ星ベルト 10002142

タイミングベルトH300形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本ベルトピッチ周長(mm)990.60注文コード10002142品番390H300
参考基準価格(税別)¥30,470販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

高負荷にも使用できます。
ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Hベルト幅(mm)76.2歯数78歯ピッチ(mm)12.7ベルトピッチ周長(mm)990.60材質(ベルト)ゴムベルト呼び長さ(inch)39ベルト呼び幅300使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)4.59種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする