曜日別特売
OSU4 15-15A(P30) ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅150mm用 奥岡製作所 10003543

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅150mm用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個長さ(mm)994質量(kg)5.8注文コード10003543品番OSU4 15-15A(P30)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
種類U字溝材質SUS304(電解研磨)長さ(mm)994質量(kg)5.8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする