S050205 WAといし(白) クレトイシ 10003935

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WAといし(白)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚外径(Φmm)180穴径(Φmm)31.75粒度46注文コード10003935品番S050205
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。

用途
合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
外径(Φmm)180厚さ(mm)13穴径(Φmm)31.75粒度46砥材WAシロ硬度J適合両頭グラインダー形状1号(平形)最高使用周速度(m/s[m/min])40[2400]結合剤ビトリファイドボンド粒度、硬度46J適合材合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10003987
2017-03-24
用途: 砥石

砥石として何の問題もありません。また、購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする