※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
クレトイシ
WAといし(白)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1枚
外径(Φmm)
355
穴径(Φmm)
127
粒度
46
注文コード
10004032
品番
S050861
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・穴径・粒度
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
用途
合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
外径(Φmm)
355
厚さ(mm)
38
穴径(Φmm)
127
粒度
46
砥材
WAシロ
硬度
H
適合
両頭グラインダー
形状
1号(平形)
最高使用周速度(m/s[m/min])
33[2000]
結合剤
ビトリファイドボンド
粒度、硬度
46H
適合材
合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼