曜日別特売
S050892 WAといし(白) クレトイシ 10004084

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WAといし(白)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚外径(Φmm)355穴径(Φmm)127粒度46注文コード10004084品番S050892
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。

用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用外径(Φmm)355厚さ(mm)50穴径(Φmm)127粒度46砥材WAシロ硬度H適合両頭グラインダー形状1号(平形)最高使用周速度(m/s[m/min])33[2000]結合剤ビトリファイドボンド粒度、硬度46H適合材合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10003987
2017-03-24
用途: 砥石

砥石として何の問題もありません。また、購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする