曜日別特売
BS400 ウォーターバス ヤマト科学 10004486

ウォーターバス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(L)約9(槽内)
内容量1台注文コード10004486品番BS400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥106,000

過昇防止器、漏電ブレーカーを標準装備、安全性を向上。
4種類のカゴが付属しており、容器の大きさに応じて効率よく使用できます。上ぶたを外せば5Lのビーカも使用できます。

材質
内槽/ステンレス槽
ヒータ/銅パイプひーた(ニッケルメッキ)
安全装置
過昇防止器(液体膨張式、自己保持リレー、アラームランプ点灯)
過電流付漏電ブレーカー(ON時パワーランプ点灯)
容量(L)約9(槽内)付属品ふた、容器取付クランプ、スタンド、クランプ取付用横棒、コネクタ(スタンド用)、温度計(0~+100℃アルコール式)、底板、カゴトラスコ品番466-3110質量(kg)約9.5使用温度範囲(℃)+5~沸騰温度(水)(室温)周波数(Hz)50/60電流(A)14電源(V)AC100内寸法(mm)328(幅)×302(奥行)×101(深さ)ヒーター1.4kW外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×438×214(突起部を含まず)温度調節精度±3℃(at70℃)最高温度到達時間約35分(常温)有効内寸法(mm)298(幅)×260(奥行)×73(深さ)温度分布精度±5℃(at70℃)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10004486BS40028577283222065BS400 ウォーターバス ヤマト科学 28577283ウォーターバスヤマト科学1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする