材質内槽/ステンレス槽
ヒータ/銅パイプひーた(ニッケルメッキ)
安全装置過昇防止器(液体膨張式、自己保持リレー、アラームランプ点灯)
過電流付漏電ブレーカー(ON時パワーランプ点灯)
容量(L)約14(槽内)付属品ふた、容器取付クランプ、スタンド、クランプ取付用横棒、コネクタ(スタンド用)、温度計(0~+100℃アルコール式)、底板、カゴトラスコ品番466-3136質量(kg)約12使用温度範囲(℃)+5~沸騰温度(水)(室温)周波数(Hz)50/60電流(A)13電源(V)AC100内寸法(mm)502(幅)×302(奥行)×101(深さ)ヒーター1.3kW外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×437×214(突起部を含まず)温度調節精度±3℃(at70℃)最高温度到達時間約50分(常温)有効内寸法(mm)468(幅)×260(奥行)×73(深さ)温度分布精度±5℃(at70℃)