曜日別特売
OSU4 15-36F(P12.5) ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅360mm用 奥岡製作所 10005187

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅360mm用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
長さ(mm)994
質量(kg)18.1
18.1
10.2
12.2
15.9
11.2
21.6
12.1
14.9
19.8
13.5
22.8
27.4
14.1
17.5
23.6
15.8
27.3
33.1
17.6
22.1
29.9
19.9
34.7
42.1
20
25.2
34.4
22.5
40.1
48.8
9.9
12.6
14.4
15.7
11.9
15.5
17.9
19.7
内容量1個注文コード10005187品番OSU4 15-36F(P12.5)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
種類U字溝材質SUS304(電解研磨)長さ(mm)994質量(kg)18.1

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする