曜日別特売
OKE  30-19 四面つば付桝蓋 溜桝300用 奥岡製作所 10005966

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

四面つば付桝蓋 溜桝300用

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード10005966品番OKE 30-19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
四方向にアングルが付いたタイプです。

種類ますぶた材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)寸法(mm)(内幅×外幅×高さ)315×369×19質量(kg)3.9ピッチ(mm)33溝幅(mm)300適合場所歩道用アングル寸法(mm)(エンド)L-3×30×30

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10005966
2017-05-16
用途: 庭のコンクリート蓋からの変更
建設業・工事業

少々高くても細目にした方が良かったと後悔しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
1が参考にしています
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする