※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
奥岡製作所
組構式グレーチング 細目
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
質量(kg)
8.6
5.2
8.6
12.1
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10006063
品番
OKUP-3 20-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
種類
U字溝
材質
スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)
長さ(mm)
995
質量(kg)
8.6
ピッチ
細目
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません