曜日別特売
TD-56 精密ドライバー6本組セット ベッセル 10006236

TD-56 精密ドライバー6本組セット ベッセル 10006236
TD-56 精密ドライバー6本組セット ベッセル 10006236

精密ドライバー6本組セット

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(6本組)
内容量1パック(6本組)注文コード10006236品番TD-56
参考基準価格(税別)¥2,284販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

携帯に便利なクリアケース入り。ヘッダーを切り取ればスクエア形状になり、工具箱・メンテナンスバックにも収納しやすくなります。

セット内容(-)ドライバー:0.9・1.2・1.8・2.3/(+)ドライバー:No.00・No.0トラスコ品番302-9042質量(g)175種類セット品材質(グリップ)ステンレス本数6商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10006236
2022-03-18
用途: PC保守用
サービス業

見た目ほど使いやすくないです。
カラーのゴムグリップ?がすぐにズレます。
ズレない構造の方が良いのではと思いました。

3が参考にしています
対象商品 : 10006157
2022-03-06
用途: 精密機器整備用
福島商会サービス業

刃先の精度等は素晴らしいですが、グリップが空回りします。
握りやすいのに非常に勿体ないですね...
これで回らなければ最高なのですが。

3が参考にしています
対象商品 : 10006236
2021-08-27
用途: カメラ、レンズの分解

先端の精度が良くしっかりした作りで、且つ廻しやすいので作業がはかどる。

1が参考にしています
2021-05-18
用途: カメラ修理
製造業

とてもクオリティの高い商品でした。ホームセンターで購入した物がまったく使い物にならず困っていました。アネックスと比較しましたが、価格の差は十分埋められる商品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 10006236
2020-03-02
用途: 小さなビスの取り外し時
その他業種

グリップにゴム系のクッションがあり、非常に使いやすい。

対象商品 : 10006236
2020-02-21
用途: 小さなネジの着脱
サービス業

カラーのグリップ?部分が滑りにくく、従ってとても作業がしやすく気に入りました。

対象商品 : 10006236
2019-02-12
用途: ホビーの組立
農・林・水産業

さすがベッセルです。使いやすいし、手に(指に)馴染みます。安価な同品も有りますが、やはりそれなりの金額を出さないと長持ちしないと思います。

対象商品 : 10006236
2019-02-10
用途: 耐久性も良いと思います。
建設業・工事業

使い勝手は良いと思います。値段もそこそのです。使用には問題ない程度かと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする