曜日別特売
KUH 19-18 LSハイテングレーチング U字溝用 歩道用 宝機材 10006352

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LSハイテングレーチング U字溝用 歩道用

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
適合溝幅(mm)180
質量(kg)7.7
ピッチ細目
内容量1個注文コード10006352品番KUH 19-18
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
種類U字溝トラスコ品番108-3353質量(kg)7.7ピッチ細目適合溝幅(mm)180
注意
※メーカー直送商品は個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10006316
2020-07-06
用途: 落葉、枯枝対策
株式会社晴嵐

山際に位置している側溝の為、落葉・枯枝など流入物への対応が必要でしたので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする