曜日別特売
AZ14+2×150H 両頭ギザビット ベッセル 10006516

 

AZ14+2×150H 両頭ギザビット ベッセル 10006516
AZ14+2×150H 両頭ギザビット ベッセル 10006516

両頭ギザビット

(17件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(10本)注文コード10006516品番AZ14+2×150H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,020

独自のギザ食い込み機能でネジ頭のつぶれを防止します。

用途電動・充電・エアードライバー用先端サイズ(#)No.2差込角対辺(mm)6.35接合の状態剛体接合、小ネジしめつけ 締めはじめは抵抗が小さくネジ頭が着座した瞬間に急激に負荷が生じる。 締めつけ時間は比較的短い。 弾性体接合(パッキン入)および樹脂タッピング締めつけ ネジの回転とともに徐々に抵抗が増え着座後もさらに抵抗が増える。 締めつけ時間は比較的短い。 木ネジ締めつけ 締めはじめに抵抗が小さくネジが入り込むにつれて負荷が増加していく。 締めつけ時間は比較的長い。トラスコ品番371-1901種別ビット材質特殊鋼全長(mm)150先端形状プラス(+)本数10熱処理区分H(高硬度)両頭機能両頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10006507
2024-06-01
用途: 薄鉄板から木板へのビス打ち
タナカリフォーム

ギザのないビットより多少浮き上がりが少ないようです。ただしっかり力を入れてまっすぐ打ち込む必要はあることには変わりません。

対象商品 : 08006284
2022-04-11
用途: 一般的にねじ止め
霜村電業 建設業・工事業

まあまあ、普通に使っている。
可もなく不可もなし、でしょうか。

対象商品 : 08006284
2019-08-09
用途: 機械の組立

ねじ頭への掛かりが良く滑りにくいのでよく使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 10006507
2019-01-31
用途: 機械メンテナンス等
株式会社ヒカリシステム

ネジにビットがしっかり食い込み、ネジが舐めません。

対象商品 : 10006507
2018-07-09
用途: 充電インパクトドライバーに
建設業・工事業

仕事で毎日使ってますが、これが今までで一番気に入ってます。
これしか使ってません。
ただ、耐久性はいまいちです。この食いつきからすると仕方ないかな。
ピアスビスなんかは軽くたたかないとビットがビスから離れないくらい
食いつきます。
この値段なら消耗品として使い捨て出来ます。

対象商品 : 08006293
2016-03-03
用途: 水道修繕に
建設業・工事業

よく喰い付き使いやすい。
近所のホームセンターはバリエーションが少ないので、
買いに行かずに沢山選べ助かっています。

対象商品 : 08006284
2016-03-11
用途: DIY
サービス業

マキタのインパクトドライバーで使用しましたが、ビットの先端がしっかりとネジ山に食い込んでくれるのでなめにくかったです。
ただ、ネジとの相性が悪かったのか、ネジを打ち終わったあと少し引くようにしないとネジ山にビットの先端がくっついた感じになります。
まあ、すぐに取れますけどね。
きっとギザギザがネジを捕まえている証拠でしょうね。
そこそこ安いし使いやすいので現在は一番のお気に入りです。

1が参考にしています
対象商品 : 08006284
2015-12-15
用途: ビットの定番

ギザギザで喰い付きが良いので普通のビットより作業効率があがります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする