ベッセル
エアー電動ドライバー用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
全長(mm)
70
65
45
70
52
先端サイズ
8
No.1
No.2
6
8
10
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
10006701
品番
A16-8×70
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
全長(mm)
70
呼称
A16
熱処理区分
G
質量(g)
23
トラスコ品番
125-5223
先端サイズ
8
先端形状
マイナス(-)
本数
10
両頭機能
片頭