AMD-4.3 クッションドリル鉄工用 ベッセル 10006936

AMD-4.3 クッションドリル鉄工用 ベッセル 10006936
AMD-4.3 クッションドリル鉄工用 ベッセル 10006936
AMD-4.3 クッションドリル鉄工用 ベッセル 10006936

クッションドリル鉄工用

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本全長(mm)108刃径(Φmm)4.3注文コード10006936品番AMD-4.3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

高硬度(ハイス)鋼で切れ味が落ちない。
プレス結合
ツールからの着脱時、指に熱が伝わらないチューブ付き。
クッションリングで振れを抑制。さらにX型(クロス)シンニングで高速穴あけ。抜群のくいつき感。

用途鉄・軽金属・合成樹脂・木材などの各種穴あけ、タップ穴あけに。溝長(mm)47全長(mm)108シャンク径(Φmm)6.35トラスコ品番337-8187質量(g)24材質高速度鋼(HSS)刃径(Φmm)4.3有効長(mm)58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-30
用途: 機械フレームへの穴開け
製造業

改造工事などで鉄フレームに下穴を開ける作業の時に使用しています。
芯ブレも気になる程度ではなく、何よりコスパが良いです。
サイズにより色分けされているので間違わないのもいいです。

対象商品 : 09523577
2022-04-18
用途: アングル等穿孔
株式会社コーワメタル

芯ブレが少なく切れ味抜群。摩耗性も少なく作業性が良い

1が参考にしています
対象商品 : 09523552
2021-09-07
用途: 壁の穴あけ
国立大学法人神戸大学教育・研究機関

鉄製のパーティションも、簡単に穴があきました。満足です。

対象商品 : 09171547
2021-01-05
用途: アルミや鉄、ステンレスの穴開け。
エクステリア津田建設業・工事業

ブレもなく、価格も安いので今度から此れを注文したいです。

1が参考にしています
対象商品 : 09523534
2021-04-02
用途: 中蓋を開けるのに使っています
ボディーメンテナンスBONIKAサービス業

本来の用途と違う使い方をしていますが、
中蓋をを開けるのにちょうど良いです!
丈夫ですし、買ってよかったです!

対象商品 : 09171547
2020-03-21
用途: 金物取り付け時
ミヤザキコウギョウ

とてもよく切れます
とても助かっていますまた買います

1が参考にしています
対象商品 : 09523534
2018-02-22
用途: 窓ガラスへの木製及びアルミ製押し縁の取付工事
葛籠屋工房建設業・工事業

細ビスの下穴用に使いましたが、とてもしっかりしていて安心して使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 09523534
2018-01-04
用途: ドリル穴あけ

2度目の購入です。今回は2本購入しました。安いのでまた必要な時に購入します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする