曜日別特売
ACD-5.0L クッションドリル コンクリート用ロング ベッセル 10007146

ACD-5.0L クッションドリル コンクリート用ロング ベッセル 10007146
ACD-5.0L クッションドリル コンクリート用ロング ベッセル 10007146

クッションドリル コンクリート用ロング

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード10007146品番ACD-5.0L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,040

本体接続部にクッションリングをはさむことで、回転時の揺れを大幅に減少しました。この樹脂リングが芯揺れ・ガタつきを抑制し、正確な位置への穴あけができます。

用途
モルタル・ブロック・レンガ・ALC・石膏ボードなどの穴あけ、
プラグアンカー挿入やプラグレスビス用の下穴あけに。
寸法D(Φmm)5溝長(mm)100全長(mm)157刃径(mm)5材質高硬度HSS(ハイス)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36721307
2023-04-16
用途: 左官・土木作業等
阿部工業建設業・工事業

いがいと耐久性があり使用には、問題なく使えるので良い商品だと思います。

対象商品 : 10007121
2010-01-20
用途: トタンの穴あけ

良く切れる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする