SA201970 剛鍛ソケット(セミロング) ベッセル 10008074

SA201970 剛鍛ソケット(セミロング) ベッセル 10008074
SA201970 剛鍛ソケット(セミロング) ベッセル 10008074
SA201970 剛鍛ソケット(セミロング) ベッセル 10008074

剛鍛ソケット(セミロング)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
先端サイズ19
内容量1個注文コード10008074品番SA201970
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

軸部とソケット部をそれぞれ最適な硬度で熱処理しているのでねじれに強い特性があります。特許である軸受け防止構造でガタつき、軸抜けがありません。

用途
配管・配線支持金具取り付けの他、六角ボルトナット締め付けに。
全長(mm)70トラスコ品番310-7817質量(g)88先端サイズ19寸法D(Φmm)25寸法l(mm)10差込角対辺(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする