曜日別特売
CBR-03R サーキットベベラー 日東工器 10008522

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サーキットベベラー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個タイプリング式注文コード10008522品番CBR-03R
参考基準価格(税別)¥223,900販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

滑らかな仕上面を実現するスローアウェイチップ(4面使用可)を採用しています。

用途R面取り専用、橋梁部材のスカラップ部、ホール部のR面取りに仕様PSPC基準対応トラスコ品番814-8076全長(mm)211タイプリング式無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.6面取能力軟鋼材3R空気消費量(m3/min)0.65ホース取付口ナットカプラ65PNG面取り角度(°)45

商品説明動画

【日東工器】橋梁・造船向け R面取り専用機サーキットベベラー CBR-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする