WA201711 首振りソケット ベッセル 10008616

WA201711 首振りソケット ベッセル 10008616
WA201711 首振りソケット ベッセル 10008616
WA201711 首振りソケット ベッセル 10008616
WA201711 首振りソケット ベッセル 10008616

首振りソケット

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端サイズ17
内容量1個注文コード10008616品番WA201711
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

引くと首振り、押すと固定。どちらも使えます。
周囲に障害物のない場合は、押して固定させ、深穴ソケットとして使用可能。
角際の締め付けには引いて首振りの状態で締め付けると便利です。

全長(mm)113寸法D(Φmm)23寸法l(mm)9首振角度(°)15トラスコ品番254-5357質量(g)122先端サイズ17差込角対辺(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10008573
2022-05-04
用途: 車のメンテナンス
ジャイディーサービスサービス業

ソケットのつくり、表面のメッキ仕上げも丁寧な製品となっています。固定モードと首振りモードが切り替えできるのはとても重宝すると思います。このお値段でこれだけの物だったら充分ではないでしょうか。

対象商品 : 10008625
2020-05-31
用途: 制御盤の設置

壁掛け制御盤を取り付ける時に、ナットが狭いところにあり、今まではスパナや普通のソケットっ、締めておりましたが、首が振れて容易く締める事ができました。
こりで何倍も作業効率があがり、ストレスから解放されました。

対象商品 : 10008573
2016-10-30
用途: 仕事で使用

使用感は良好です 耐久性は? どれくらいもつのか たのしみです

対象商品 : 10008607
2016-07-16
用途: 配管作業で
建設業・工事業

配管作業で使用していますが、もう少し短かければ、なお使いやすいと思います。

対象商品 : 10008652
2016-03-10
用途: 現場解体作業
カシスコミュニケーション株式会社運輸・通信業

丈夫で使いやすい。

対象商品 : 10008573
2021-02-12
用途: 機械メンテナンス
株式会社ホワイト

画像からの想像より、結構大きかった。
もう少し小さい物を探します。

対象商品 : 10008634
2014-04-18
用途: 機械のしゅうり

仲々良かったです。特に首振り部分か最適でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする