393930 3939-30 カーゴタイプツナギ服(綿混) アタックベース 10011513

 

393930 3939-30 カーゴタイプツナギ服(綿混) アタックベース 10011513
393930 3939-30 カーゴタイプツナギ服(綿混) アタックベース 10011513
393930 3939-30 カーゴタイプツナギ服(綿混) アタックベース 10011513
393930 3939-30 カーゴタイプツナギ服(綿混) アタックベース 10011513
393930 3939-30 カーゴタイプツナギ服(綿混) アタックベース 10011513
393930 3939-30 カーゴタイプツナギ服(綿混) アタックベース 10011513

3939-30 カーゴタイプツナギ服(綿混)

(28件のレビュー)
3日以内出荷返品不可名入れ可裾上げ可3日以内出荷とは
グレー
サイズM
内容量1着注文コード10011513品番393930
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥6,369
販売価格(税別)
5,790

カーゴタイプのツナギ(作業服)。ステッチ使いが新しい。

仕様
ノーフォーク・袖ペン差し付・胸ペン差し付
後・らくらくプリーツ・デザインステッチ・カーゴポケット付・袖口ドットボタン式
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
グレーサイズM種別長袖つなぎ胸囲(cm)122混率(%)ポリエステル65、綿35股下(cm)73肩幅(cm)50袖丈(cm)58着丈(cm)48質量(g/m2)192適応身長(cm)165~170適応胴囲(cm)104~116生地ツイル名入れ裾上げ職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※生地の質量は目安です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16760424
2021-10-08
用途: 農作業に
農・林・水産業

胴回り太めタイプの私の体型にジャストフィットのモデルなので、愛用しています。
半袖と長袖タイプがあるので、通年で愛用しています。
アタックベースの製品は型番によって、胸囲や胴回りサイズが異なるので、自分に合ったサイズと型番が見つかれば、お値段的にもコスパ的にもお買い得です。

対象商品 : 10011592
2025-11-06
用途: 毎日の畜産作業
農・林・水産業

お腹周りがゆったりしているのが なかなかないですが、これはとても作業が楽です。

対象商品 : 16760485
2017-11-04
用途: 自動車整備、鈑金塗装
有限会社オートリファイン・アニー

コストパフォーマンスがよく、着心地もいいです。
一つだけ不満は、右胸ポケットの中のガラケーホルダーがいらないです。
スマホ主流になり、ものを入れるのに邪魔になります。
できれば、省いた商品を出してほしい。

3が参考にしています
対象商品 : 10011461
2022-02-28
用途: 庭仕事用に購入。
卸売・小売業

着にくいため一度も使用することなく廃棄しました。。

MonotaROからの回答

今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 16760512
2018-02-06
用途: 自動車整備
浅沼モータース

会社名入れ+モンスターエナジーのワッペン貼り付けで使用。凄く合います!!

対象商品 : 10011513
2019-04-23
用途: 草刈り等

つなぎ服の袖はマジックテープが多いですが、これはボタンになっていて気に入ってます。他のサイトで同じメーカーの値段が安い物を購入したのですが、生地が薄くてがっかりしました。

対象商品 : 16760458
2017-11-09
用途: 自動車整備に使用

満足してます。1つ言うとすれば、サイズ大きめにしましたせいか足の方まで全部大きくて少し残念です。全体的には良いです。

対象商品 : 10011461
2018-12-03
用途: 整備
自動車・二輪車・自転車関連業

カラーはネイビーを購入。 画像で見るより、鮮やかで、白いステッチがとても良いアクセントになってます。 165cm 54kgでMサイズですが、ちょっと裾を擦る感じ。インナーにトレーナーを着てもキツくない程度のゆとりがあり、また、袖口の裏はライトグレーでシャレてますね。欲を言うと、袖まくりすると、せっかくのグレーが見えなくなっちゃうんで、腕部分の裏側全部をライトグレーにして欲しいかな。 あと、右の胸ポケットの内側の携帯入れは要らないですね。財布とかを入れる時、引っかかるのでスンゴイ邪魔。 でも気に入ってます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする