白十字
伸びない包帯
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
幅(cm)
3.5
3.5
4.6
5.6
7
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
10012746
品番
S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
のびないので、しっかり固定したい時に便利です。
耳付きですのでホツれません。
サイズ
S
材質
スフ(レーヨン)
長さ(m)
4.5
幅(cm)
3.5
適合部位
指・手用
包帯種類
非伸縮包帯
医療・介護用品セレクション
9