白十字
伸びない包帯
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
幅(cm)
4.6
3.5
4.6
5.6
7
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
10012755
品番
M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
のびないので、しっかり固定したい時に便利です。
耳付きですのでホツれません。
サイズ
M
材質
スフ(レーヨン)
長さ(m)
4.5
幅(cm)
4.6
適合部位
腕用
包帯種類
非伸縮包帯
医療・介護用品セレクション
9