BIG DAISHOWA
BBTシャンク(ビックプラス) CKボーリングシステム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
72
注文コード
10017508
品番
BBT30-CKB1-72
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.48
種類
CKストレートシャンク
寸法L(mm)
72
寸法A(mm)
40
寸法D(Φmm)
19
CK No.
CK1
形状図番
1