BIG DAISHOWA
BBTシャンク(ビックプラス) CKボーリングシステム
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
102
注文コード
10018034
品番
BBT50-CKB1-102
参考基準価格(税別)
¥31,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
4.0
種類
CKストレートシャンク
寸法L(mm)
102
寸法A(mm)
39
寸法D(Φmm)
19
CK No.
CK1
形状図番
1