BIG DAISHOWA
BBTシャンク(ビックプラス) CKボーリングシステム
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
94
注文コード
10018323
品番
BBT50-CKB6-94
参考基準価格(税別)
¥35,600
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
4.8
種類
CKストレートシャンク
寸法L(mm)
94
寸法A(mm)
51
寸法D(Φmm)
64
CK No.
CK6
形状図番
2