No35631 六角軸一般鋼材用ドリルセット EARTH MAN 10019721

六角軸一般鋼材用ドリルセット

(14件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(10本)注文コード10019721品番No35631
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

2段刃シンニング加工で喰いつき抜群です。
切れ味良くハイス鋼の5倍永切れします。(メーカー比)

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途ステンレス・一般鋼材・鋳鉄・軽金属などの穴あけ作業に。セット内容Φ1.5、2.0、2.5、3.0、3.2、3.5、4.0、4.5、4.8、5.0mm材質ハイス(高速度鋼)HSS軸径6.35mm仕上チタンコーティング適合工具電動ドリル、ボール盤
注意
※熱処理を施した鋼材には使用できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10019721No35631687120966TINDRSET10No35631 六角軸ドリルセット TiNコート モノタロウ 68712096六角軸ドリルセット TiNコートモノタロウ1セット(10本)
779
税込857
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10019737
2018-11-02
用途: 一般の作業しています
農・林・水産業

特別他と変わり無し
軸と接続部で破壊した
プロ仕様かdiy
なのかで購入者が選ぶように表示したら購入者は値段と一緒に考えて
購入するように促す

対象商品 : 10019737
2018-04-03
用途: 金属の加工時に使用

消耗品と思い使ってるが切れがすぐに悪くなる、折れる等不満は有るが価格的に我慢と言う事でしょう。

対象商品 : 10019721
2017-06-26
用途: インパクトドライバーによる簡単な木工加工
日本工営株式会社その他業種

ドリル径の種類が豊富で価格が安いのが魅力です。インパクトドライバーで簡単な木工加工をするのに重宝しております。切れなくなったら、また買います。

対象商品 : 10019737
2017-03-22
用途: 制御盤内加工時
製造業

インパクトドライバーにて使用するため、ドリルチャックを取り付けなくてもよい、製品を探していました。
他者メーカーからも同じものが出ていますが、腰袋に入れて持ち歩くことも考え、軽くて・小さいをテーマに選定すると、この商品にたどり着きました。
また、ねじ切りも使用するのでドリルタップもセットでM4~M6くらいでそろった
物もよいですね。

対象商品 : 10019721
2017-02-10
用途: 工作作業時に。
サービス業

鋼材用だけあって強くて、粘りが有り予想通りでした。

対象商品 : 10019721
2018-04-30
用途: 自動車加工
自動車・二輪車・自転車関連業

3.2mm のドリルを使用しましたが、穴あけ回数3回で折れてしまいました。少し残念。

対象商品 : 10019721
2015-05-26
用途: 木材やアルミなどの穴あけ

まだ材木にしか使っていませんが、
インパクトに装着し、
穴を開け、ぐりぐりと広げても取り敢えずは折れませんでした

対象商品 : 10019721
2013-10-06
用途: 実用

安い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする